CP-SE-C3.2 ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) 明大 07257583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×厚さ)(mm)75×3.2
トラスコ品番851-7429
851-7429
851-7426
851-7427
851-7428
851-7433
851-7434
851-7425
851-7430
851-7431
851-7432
851-7435
851-7436
851-7437
851-7438
851-7439
851-7440
851-7441
851-7442
851-7443
851-7444
851-7445
851-7446
851-7447
851-7448
851-7449
851-7450
851-7451
851-7452
内容量1枚注文コード07257583品番CP-SE-C3.2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500仕様ソフターE3.2t用(1本通し)コーナーパッドマジック付、筒状タイプトラスコ品番851-7429質量(kg)0.39混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)75×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする