CP-SN-2-E2.0 ロックスリング ソフターN コーナーパッド(2本通し) 明大 07258064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフターN コーナーパッド(2本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×厚さ)(mm)77×2.5
トラスコ品番851-7477
851-7477
851-7475
851-7476
851-7460
851-7461
851-7462
851-7463
851-7464
851-7465
851-7466
851-7467
851-7468
851-7469
851-7470
851-7471
851-7472
851-7473
851-7474
851-7478
851-7479
851-7480
851-7481
851-7482
851-7483
851-7484
851-7485
851-7486
851-7487
内容量1枚注文コード07258064品番CP-SN-2-E2.0
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500仕様ソフターN2t用(2本通し)コーナーパッドシームレス仕様、筒状タイプ、表面ポリエステルトラスコ品番851-7477質量(kg)0.15混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)77×2.5
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする