曜日別特売
CP-1-D300 ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し) 明大 07258448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(1本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×厚さ)(mm)390×3.2
トラスコ品番851-7377
851-7377
851-7350
851-7351
851-7352
851-7353
851-7354
851-7355
851-7356
851-7357
851-7358
851-7359
851-7360
851-7361
851-7362
851-7363
851-7364
851-7365
851-7366
851-7367
851-7368
851-7369
851-7370
851-7371
851-7372
851-7373
851-7374
851-7375
851-7376
851-7378
851-7379
851-7380
内容量1枚注文コード07258448品番CP-1-D300
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500仕様ベルト幅300mm用(1本通し)コーナーパッド両面使用、筒状、縫製タイプトラスコ品番851-7377質量(kg)1.51混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)390×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする