YSBA6+L401~500 YSBA形 加工付リニアシャフト(片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07258903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSBA6+L401~500 YSBA形 加工付リニアシャフト(片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07258903
YSBA6+L401~500 YSBA形 加工付リニアシャフト(片端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07258903

YSBA形 加工付リニアシャフト(片端めねじ付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
07258903
品番
YSBA6+L401~500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

軸長L(mm)
401~500
めねじ径M
(並目)3
軸径D(Φmm)
6
材質
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
軸長(mm)
L401~500
外径D(Φmm)
6(公差g6:-0.012~-0.004)
寸法C(mm)
0.5
硬度HRC
60以上
熱処理
高周波焼入
公差D
g6
有効硬化層(mm)
0.5以上
最小加工単位(mm)
1
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07258903YSBA6+L401~50021006877YSBAYSBA6+L401~500 【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK[リニアシャフト] 21006877【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプYSK[リニアシャフト]1本
¥3,039
税込¥3,343
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07258937
2016-02-04
用途: 超小型自作スライドソー

試作品は、磨き丸棒鋼を用いていたが、若干シャフトの粗さ感があったが、リニアシャフトを使用したら非常に滑らかな摺動感が得られた。また、気のせいか摺動抵抗も少なくなったような気もする。しかし、使用目的からするともう少し粘りっ気が有ったほうが使いやすい。
たぶん、グリスの選定により、より良い摺動感が得られると思うがスライドブッシュのシールとグリスの化学反応が分からないので当分はこのまま使用することにした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする