曜日別特売
C1N-100X1.50 ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm シライ 07259166

ケミカルスリング エンドレス形 幅100mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)1.5
内容量1本注文コード07259166品番C1N-100X1.50
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品全長(m)1.5最大使用荷重(t)4材質ポリプロピレントラスコ品番816-9476質量(kg)0.98使用荷重(t)(最大)4ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする