シライ
ケミカルスリング エンドレス形 幅25mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
3
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07259412
品番
C1N-25X3.00
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
25
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
1
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
816-9501
質量(kg)
0.4
ベルト寸法(mm)
25
ベルト厚(mm)
10~11