曜日別特売
YSBB6+L401~500 YSBB形 加工付リニアシャフト(両端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07260592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSBB6+L401~500 YSBB形 加工付リニアシャフト(両端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07260592
YSBB6+L401~500 YSBB形 加工付リニアシャフト(両端めねじ付き) YSK[リニアシャフト] 07260592

YSBB形 加工付リニアシャフト(両端めねじ付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1本
注文コード
07260592
品番
YSBB6+L401~500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,415

耐摩耗性に優れたSUJ2を使用。
高周波焼入処理を施したシャフトで直線運動や回転運動など広範な用途に利用できます。

軸長L(mm)
401~500
めねじ径N
(並目)3
めねじ径M
(並目)3
軸径D(Φmm)
6
材質
SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)
軸長(mm)
L401~500
外径D(Φmm)
6(公差g6:-0.012~-0.004)
寸法C(mm)
0.5
硬度HRC
60以上
熱処理
高周波焼入
公差D
g6
有効硬化層(mm)
0.5以上
最小加工単位(mm)
1
注意
ご希望寸法は注文画面にてご記入下さい。
小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07260592YSBB6+L401~50021006895YSBBYSBB6+L401~500 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] 21006895【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプYSK[リニアシャフト]1本
3,682
税込4,050
注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07260696
2015-09-14
用途: NC彫刻機のZ軸スライダー

両端ネジ加工付を購入しましたが、精度よく加工されていてとても満足です。

対象商品 : 07261003
2015-01-23
用途: 車輪のシャフト
自動車・二輪車・自転車関連業

価格、精度、材質全て問題無く非常に良いです。
納期を7日ぐらいにして頂けると最高です
注文してから届くまでとても長く感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 07260766
2014-08-25
用途: 小型CNC作製

いつも購入してます。
精度も良くすごく助かってます。

対象商品 : 07260687
2012-12-28
用途: スライドピンの代用として

商品的には問題ないけど納期が難点。
納期10日実質15日では使えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする