曜日別特売
CBAK12330-100 セラックベルト赤 ニューレジストン 07260727

セラックベルト赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度100(#)
幅(mm)12
周長(mm)330
内容量1箱(20本)注文コード07260727品番CBAK12330-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

研削焼けを抑制します。
研削熱を軽減します。
優れた耐久性です。
ステンレスに圧倒的な研削スピード

用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
幅(mm)12粒度100(#)周長(mm)330適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする