曜日別特売
50IMP-18 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262766

50IMP-18 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262766
50IMP-18 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262766
50IMP-18 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262766

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)18注文コード07262766品番50IMP-18
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2全長(mm)38質量(g)130サイズ(mm)18有効長(ふところ深さ)(mm)22.6差込穴径(mm)30ソケット径(Φmm)27.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする