STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
19
注文コード
07262775
品番
50IMP-19
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
40
質量(g)
133
サイズ(mm)
19
有効長(ふところ深さ)(mm)
24.6
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
28.8