STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
サイズ(mm)
21
注文コード
07262791
品番
50IMP-21
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
仕様
差込角:【SQ/inch】1/2
全長(mm)
40
質量(g)
135
サイズ(mm)
21
有効長(ふところ深さ)(mm)
23
差込穴径(mm)
30
ソケット径(Φmm)
31.3