曜日別特売
50IMP-32 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262861

50IMP-32 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262861
50IMP-32 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262861
50IMP-32 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07262861

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)32注文コード07262861品番50IMP-32
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

仕様差込角:【SQ/inch】1/2全長(mm)50質量(g)210サイズ(mm)32有効長(ふところ深さ)(mm)34差込穴径(mm)30ソケット径(Φmm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする