曜日別特売
N3N-50X1.50 ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ 07263357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1.5注文コード07263357品番N3N-50X1.50
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品全長(m)1.5最大使用荷重(t)3.2材質ナイロントラスコ品番817-0156質量(kg)0.53ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする