曜日別特売
N3N-50X1.75 ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ 07263366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)1.75注文コード07263366品番N3N-50X1.75
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品全長(m)1.75最大使用荷重(t)3.2材質ナイロントラスコ品番817-0157質量(kg)0.61ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする