曜日別特売
55IMP-27 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263378

55IMP-27 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263378
55IMP-27 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263378

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)4サイズ(mm)27注文コード07263378品番55IMP-27
参考基準価格(税別)¥10,790販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)51質量(g)387外径(Φmm)【ソケット部】43.5【差込部】44差込角(inch)4差込角(sq.)3サイズ(mm)27有効長(ふところ深さ)(mm)24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする