※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
3
注文コード
07263418
品番
N3N-50X3.00
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0162
質量(kg)
1.01
ベルト厚(mm)
8~9