曜日別特売
55IMP-36 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263448

55IMP-36 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263448
55IMP-36 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263448

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個差込角(inch)4サイズ(mm)36注文コード07263448品番55IMP-36
参考基準価格(税別)¥15,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

仕様差込角(SQ/inch):3/4全長(mm)57質量(g)545外径(Φmm)【ソケット部】54.9【差込部】44差込角(inch)4差込角(sq.)3サイズ(mm)36有効長(ふところ深さ)(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする