※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
0.75
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07263515
品番
N3N-75X0.75
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
75
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
0.75
最大使用荷重(t)
5
材質
ナイロン
トラスコ品番
817-0172
質量(kg)
0.45
ベルト厚(mm)
8~9