STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(inch)
4
サイズ(mm)
36
注文コード
07263579
品番
56IMP-36
参考基準価格(税別)
¥29,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
仕様
差込角(SQ/inch):3/4
全長(mm)
100
質量(g)
1038
外径(Φmm)
【ソケット部】54.9【差込部】44
差込角(inch)
4
差込角(sq.)
3
サイズ(mm)
36
有効長(ふところ深さ)(mm)
71