N3N-75X4.25 ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm シライ 07263655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンスリング エンドレス形 幅75mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)4.25
内容量1本注文コード07263655品番N3N-75X4.25
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品全長(m)4.25最大使用荷重(t)5材質ナイロントラスコ品番817-0186質量(kg)2.13ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする