曜日別特売
60IMP-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263667

60IMP-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263667
60IMP-30 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263667

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個差込角(sq.)1サイズ(mm)30注文コード07263667品番60IMP-30
参考基準価格(税別)¥15,860販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

全長(mm)62質量(g)688外径(Φmm)【ソケット部】49【差込部】54差込角(sq.)1サイズ(mm)30有効長(ふところ深さ)(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする