STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
38
注文コード
07263710
品番
60IMP-38
参考基準価格(税別)
¥21,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・寸法・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
全長(mm)
70
質量(g)
836
外径(Φmm)
【ソケット部】59【差込部】54
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
38
有効長(ふところ深さ)(mm)
37