曜日別特売
60IMP-65 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263780

60IMP-65 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263780
60IMP-65 インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー) 07263780

インパクトソケット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個差込角(sq.)1サイズ(mm)65注文コード07263780品番60IMP-65
参考基準価格(税別)¥46,160販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。

全長(mm)85質量(g)1678外径(Φmm)【ソケット部】92【差込部】54差込角(sq.)1サイズ(mm)65有効長(ふところ深さ)(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする