STAHLWILLE(スタビレー)
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
32
注文コード
07263850
品番
66IMP-32
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
差込角・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
全長(mm)
110
質量(g)
1296
外径(Φmm)
【ソケット部】51.5【差込部】54
差込角(sq.)
1
サイズ(mm)
32
有効長(ふところ深さ)(mm)
79