シライ
ポリエステルスリング エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
0.75
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
4
3.75
4.25
4.5
4.75
5
最大使用荷重(t)
1.6
1.6
2.5
3.2
5
6.3
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
100
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07263883
品番
PET3N-25X0.75
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途
玉掛け用
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅(mm)
25
全長(m)
0.75
質量(kg)
0.17
トラスコ品番
817-0300
材質
ポリエステル
規格
JIS B 8818規格品 3等級
等級
JIS B 8818
使用荷重(t)
1.6(最大)
ベルト厚(mm)
8~9