曜日別特売
PET3N-35X3.25 ポリエステルスリング エンドレス形 シライ 07264172

ポリエステルスリング エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)3.25
最大使用荷重(t)2.5
ベルト幅(mm)35
内容量1本注文コード07264172品番PET3N-35X3.25
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。

用途玉掛け用最大使用荷重(t)2.5ベルト幅(mm)35全長(m)3.25質量(kg)0.81トラスコ品番817-0329材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品 3等級等級JIS B 8818使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする