シライ
マルチスリング HE形 両端アイ形
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
9.5
最大使用荷重(t)
1.6
注文コード
07265107
品番
HE-W016X9.5
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
9.5
最大使用荷重(t)
1.6
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
816-9596
質量(kg)
3.42
色
青
本体厚さ(mm)
12
本体幅(mm)
46