STAHLWILLE(スタビレー)
インヘックスソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07265819
品番
1049/9
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
頑丈な圧入式の3/8"SQヘックスビットソケット。ロングタイプ。
寸法(mm)
9
質量(g)
62
全長L1(mm)
57
差込角(sq.)
3/8inch
軸長L2(mm)
25
ソケット径(Φmm)
外径d:17.8