NITTO
MTC-024-225 コラムポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07266589
品番
N05STM02301
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ステム取付部】42
全長(mm)
225
色
シルバー
径(Φmm)
【上部】28.6【下部】22.2
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。