シライ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
4.5
0.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
4
5
1.5
1
2
3
最大使用荷重(t)
0.5
0.5
1
1.6
2
3.2
5
8
10
12.5
16
18
20
25
32
40
50
ベルト幅(mm)
24
24
34
40
48
57
73
75
80
100
115
120
145
160
180
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07266902
品番
HN-W005X4.5
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
0.5
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9681
質量(kg)
0.72
色
灰
ベルト幅(mm)
24
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
0.5(最大)
本体厚さ(mm)
6.5