HN-W005X8.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07266988

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)8.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト幅(mm)24
内容量1本注文コード07266988品番HN-W005X8.5
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)8.5最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステルトラスコ品番816-9701質量(kg)1.36ベルト幅(mm)24等級JIS B 8811使用荷重(t)0.5(最大)本体厚さ(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする