HN-W005X9.0 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07266997

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)9
最大使用荷重(t)0.5
ベルト幅(mm)24
内容量1本注文コード07266997品番HN-W005X9.0
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)9最大使用荷重(t)0.5材質ポリエステルトラスコ品番816-9702質量(kg)1.44ベルト幅(mm)24等級JIS B 8811使用荷重(t)0.5(最大)本体厚さ(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする