HN-W010X2.5 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07267033

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)2.5
最大使用荷重(t)1
ベルト幅(mm)34
内容量1本注文コード07267033品番HN-W010X2.5
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
規格JIS B 8811規格品全長(m)2.5最大使用荷重(t)1材質ポリエステルトラスコ品番816-9706質量(kg)0.65ベルト幅(mm)34等級JIS B 8811使用荷重(t)1(最大)本体厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする