HN-W010X9.0 マルチスリング HN形 エンドレス形 シライ 07267164

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)9
最大使用荷重(t)1
ベルト幅(mm)34
内容量1本注文コード07267164品番HN-W010X9.0
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
規格JIS B 8811規格品全長(m)9最大使用荷重(t)1材質ポリエステルトラスコ品番816-9716質量(kg)2.34ベルト幅(mm)34等級JIS B 8811使用荷重(t)1(最大)本体厚さ(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする