N05STM02203 MT-54S スレッドステム NITTO 07267298

MT-54S スレッドステム

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード07267298品番N05STM02203
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質クロモリ寸法(mm)【コラム】25.4×128(挿入部90)シルバー(だるメッキ)角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】25.4突き出し長さ(mm)100
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする