NITTO
MCR22 クランプオン アヘッドステム
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
07267395
品番
N05STM02604
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロモリ
寸法(mm)
【コラムハイト】42
色
シルバー
角度(°)
10up
クランプ径(Φmm)
【ハンドルクランプ】25.4【ポストクランプ】28.6
突き出し長さ(mm)
120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。