N05STM02703 MCR22 クランプオン アヘッドステム NITTO 07267429

MCR22 クランプオン アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07267429品番N05STM02703
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
材質クロモリ寸法(mm)【コラムハイト】42シルバー角度(°)10upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】31.8【ポストクランプ】28.6突き出し長さ(mm)100
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする