曜日別特売
N05HDL03001 B840AA-SSB ライザーバー NITTO 07268007

B840AA-SSB ライザーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07268007品番N05HDL03001
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥12,419
販売価格(税別)
11,290
材質アルミ合金幅(mm)720寸法(mm)【ライズ】21ブラック径(Φmm)【バー】22.2角度(°)【バックスイープ】8クランプ径(Φmm)31.8
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする