NITTO
M106NAS ドロップハンドル
商品レビューを投稿する
色
ブラック
ブラック
シルバー
幅(mm)
400
380
400
420
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07268147
品番
N05HDL02103
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
幅(mm)
400
色
ブラック
タイプ
ドロップ
径(Φmm)
【バー】24
クランプ径(Φmm)
26
リーチ寸法(mm)
78
ドロップ寸法(mm)
128
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。