曜日別特売
N05HDL00501 B135AA ランドナーバー NITTO 07268217

B135AA ランドナーバー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード07268217品番N05HDL00501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質アルミ合金幅(mm)390シルバー径(Φmm)【バー】23.8クランプ径(Φmm)25.4リーチ寸法(mm)105ドロップ寸法(mm)120
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする