曜日別特売
N05HDL02504 RB-018 ブルホーンバー NITTO 07268400

RB-018 ブルホーンバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)420
内容量1個注文コード07268400品番N05HDL02504
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質アルミ合金幅(mm)420ガンメタタイプブルホーン径(Φmm)【バー】23.8内径(Φmm)【エンド】20.4クランプ径(Φmm)26リーチ寸法(mm)154
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする