NITTO
B2520AA フラットバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
07268515
品番
N05HDL02901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
材質
アルミ合金
幅(mm)
520
色
シルバー
径(Φmm)
【バー】22.2
内径(Φmm)
【エンド】17.2
クランプ径(Φmm)
25.4
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。