シライ
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
1
1
1.6
2
3.2
全長(m)
3
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
ベルト幅(mm)
4
4
5
7
使用荷重(t)
1(最大)
1(最大)
1.6(最大)
2(最大)
3.2(最大)
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269833
品番
TFN-1X3.0
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(m)
3
最大使用荷重(t)
1
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0720
形状
エンドレス
質量(kg)
3.06
色
白
ベルト幅(mm)
4
使用荷重(t)
1(最大)
本体厚さ(mm)
46