曜日別特売
TFN-1X4.0 耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 シライ 07269858

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
最大使用荷重(t)1
全長(m)4
ベルト幅(mm)4
使用荷重(t)1(最大)
内容量1本注文コード07269858品番TFN-1X4.0
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
全長(m)4最大使用荷重(t)1材質(心体)アラミドトラスコ品番817-0722形状エンドレス質量(kg)4.06ベルト幅(mm)4使用荷重(t)1(最大)本体厚さ(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする