シライ
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
2
1
1.6
2
3.2
全長(m)
1.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
ベルト幅(mm)
5
4
5
7
使用荷重(t)
2(最大)
1(最大)
1.6(最大)
2(最大)
3.2(最大)
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07269982
品番
TFN-2X1.5
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(m)
1.5
最大使用荷重(t)
2
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0726
形状
エンドレス
質量(kg)
2.85
色
白
ベルト幅(mm)
5
使用荷重(t)
2(最大)
本体厚さ(mm)
55