曜日別特売
TFN-2X4.0 耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 シライ 07270034

耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
最大使用荷重(t)2
全長(m)4
ベルト幅(mm)5
使用荷重(t)2(最大)
内容量1本注文コード07270034品番TFN-2X4.0
参考基準価格(税別)¥66,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
全長(m)4最大使用荷重(t)2材質(心体)アラミドトラスコ品番817-0731形状エンドレス質量(kg)7.52ベルト幅(mm)5使用荷重(t)2(最大)本体厚さ(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする