シライ
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
最大使用荷重(t)
3.2
1
1.6
2
3.2
全長(m)
4
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
1
ベルト幅(mm)
7
4
5
7
使用荷重(t)
3.2(最大)
1(最大)
1.6(最大)
2(最大)
3.2(最大)
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07270122
品番
TFN-3.2X4.0
参考基準価格(税別)
¥93,800
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
材質
(心体)アラミド
トラスコ品番
817-0740
形状
エンドレス
質量(kg)
10.99
色
白
ベルト幅(mm)
7
使用荷重(t)
3.2(最大)
本体厚さ(mm)
55