S-HN1.0X0.5-W 補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN シライ 07270183

補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
タイプダブル
適合マルチHEW010
内容量1枚注文コード07270183品番S-HN1.0X0.5-W
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合適合マルチHEW010トラスコ品番817-0874質量(kg)0.22タイプダブルパット寸法(mm)(厚さ)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする