曜日別特売
DPM 1530 スプラインナット THK 07270277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPM 1530 スプラインナット THK 07270277
DPM 1530 スプラインナット THK 07270277

スプラインナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)1.5適合軸:SS1530注文コード07270277品番DPM 1530
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます

寸法B(Φmm)5.4外径D(Φmm)22寸法F(mm)7P.C.D(mm)31寸法d(Φmm)1.5寸法r(mm)1.5長さL(mm)30適合軸:SS1530種別フランジ形材質高強度亜鉛合金質量(g)80許容トルク(N・m)46.1(接触面圧9.8N/mm2時)外径許容差(mm)0~-0.052(h9)すきま(mm)回転方向最大:α≦20分フランジ外径(Φmm)44フランジ厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする