※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)SMT-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
パット寸法(mm)
有効展開幅235×厚さ4
有効展開幅125×厚さ4
有効展開幅175×厚さ4
有効展開幅150×厚さ4
有効展開幅185×厚さ4
有効展開幅285×厚さ4
有効展開幅235×厚さ4
有効展開幅335×厚さ4
有効展開幅385×厚さ4
有効展開幅420×厚さ4
タイプ
シングル
シングル
ダブル
適合
マルチ16t
マルチ3.2t
マルチ5t
マルチ8t
マルチ10t
マルチ12.5t
マルチ16t
マルチ18t
マルチ20t
マルチ25t
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07270305
品番
SMT-HN16.0X0.5-S
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
接合テープ付
適合
マルチ16t
トラスコ品番
817-0746
質量(kg)
0.46
タイプ
シングル
パット寸法(mm)
有効展開幅235×厚さ4